• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fallskyddssats Premium, Typ: SET

Art-nr.: 098294 SET
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 1150508
Storlek M/L
vikt 3,5 kg
Produktslag Fallskyddsset

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 098294 SET
EAN/GTIN 3660570056387
Tillverkarens nummer 7100314930
Tillverkare/ansvarig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Benämning

Utförande:

3M™ PROTECTA® Premiumset – bestående av:
  • 1-punkts fallskyddssele (1161601)
  • Fallskyddsblock nr 098286_2
  • Ryggsäck (9513331)
Godkänd för en användarvikt på upp till 140 kg.
Lämpar sig bl.a. för industri, bygg, montage, service och arbeten på låg höjd. Produktlivslängd 10 år.

Norm:

EN 363