• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Garnitura za varovanje pred padcem z višine Premium, Tip: SET

Št. art.: 098294 SET
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PROTECTA
Oznaka proizvajalca 1150508
Embalaža nahrbtnik
Število vsebovanih delov 3 kos
Skupna masa 3,5 kg
Standard DIN EN 363
Napajanje brez napetostnega napajanja
Vrsta izdelka garnitura za varovanje pred padcem z višine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098294 SET
EAN/GTIN 3660570056387
Številka proizvajalca 7100314930
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Garnitura 3M™ PROTECTA® Premium – vsebuje:
  • 1-točkovni varovalni pas (1161601)
  • Naprava za zaustavljanje padca art. 098286_2
  • Nahrbtnik (9513331)
Odobreno za uporabnikovo težo do 140 kg.
Med drugim primerno za industrijo, gradnjo, montažo, servis in delo na nizki višini. Življenjska doba izdelka 10 let.

Standard:

EN 363