Amortyzator upadku NANOLINK FLEX I, Długość: 1,8m

Nr art.: 098161 1,8
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria NANOLINK
Oznaczenie producenta NANOLINK FLEX I
Liczba karabińczyków 2 szt.
Materiał karabińczyka Aluminium
Dynamiczny współczynnik odpadania 6 kN
Karabińczyki FS90 ALU
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Rodzaj produktu Amortyzator upadku
Z karabińczykiem tak
Maks. obciążenie statyczne 22 kN
Możliwość użycia do krawędzi tak
Min. obciążalność 50 kg
Maks. obciążalność 150 kg
Długość całkowita L 1 800 mm
Norma EN 355
Masa całkowita 0,8 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098161 1,8
EAN / GTIN 4030281319115
Numer producenta L-0961-FS90-180
Producent/osoba odpowiedzialna SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Wykonanie:

Lonże z serii NANOLINK Lanyard z kompaktowym, ergonomicznym amortyzatorem upadku do dużego zakresu masy ciała od 50 do 150 kg. Wytrzymałe i odporne na ścieranie materiały zapewniają długą żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Minimalne obciążenie zrywające 22 kN. Ograniczenie uderzenia w razie upadku do 6 kN. Nadaje się do krawędzi.
NANOLINK FLEX I. Wersja I. Karabińczyki z aluminium.

Norma:

EN 355