{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | NANOLINK | |
| Herstellerbezeichnung | NANOLINK FLEX I | |
| Anzahl Karabiner | 2 St. | |
| Material Karabiner | Aluminium | |
| dynamischer Fangstoß | 6 kN | |
| Karabinerhaken | FS90 ALU | |
| Farbe | orange; schwarz | |
| Produktart | Falldämpfer | |
| mit Karabiner | ja | |
| Statische Belastbarkeit max. | 22 kN | |
| Kantengeeignet | ja | |
| Gewichtsbelastbarkeit min. | 50 kg | |
| Gewichtsbelastbarkeit max. | 150 kg | |
| Länge gesamt L | 1 800 mm | |
| Norm | EN 355 | |
| Gewicht gesamt | 0,8 kg | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 098161 1,8 | |
| EAN / GTIN | 4030281319115 | |
| Herstellernummer | L-0961-FS90-180 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com |