Tlumiče pádu NANOLINK FLEX I, Délka: 1,8m

Artiklové číslo: 098161 1,8
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada NANOLINK
Označení výrobce NANOLINK FLEX I
Počet karabin 2 ks
Materiál karabiny Hliník
Dynamické tlumení nárazu 6 kN
Karabinkové háčky FS90 ALU
Barva Oranžová; Černá
Druh produktu Tlumiče pádu
S karabinou ano
Statická zatížitelnost max. 22 kN
Vhodné pro hrany ano
Nosnost min. 50 kg
Nosnost max. 150 kg
Celková délka L 1 800 mm
Norma EN 355
Hmotnost celkem 0,8 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098161 1,8
EAN / GTIN 4030281319115
Číslo výrobce L-0961-FS90-180
Výrobce/odpovědná osoba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Popis

Provedení:

Spojovací prostředky řady NANOLINK Lanyard s kompaktním, ergonomickým tlumičem pádu pro široký rozsah hmotnosti uživatele od 50 do 150 kg. Robustní a odolné materiály zajišťují dlouhou životnost i v extrémních podmínkách. Minimální mez pevnosti 22 kN. Omezení rázové síly při zachycení pádu na 6 kN. Vhodné pro hrany.
NANOLINK FLEX I. Verze I. Hliníkové karabiny.

Norma:

EN 355