Amortiguador de caída NANOLINK FLEX I, Longitud: 1,8m

Número de artículo: 098161 1,8
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NANOLINK
Denominación del fabricante NANOLINK FLEX I
Color naranja; negro
Número de mosquetones 2 ud.
Material del mosquetón Aluminio
Fuerza de impacto dinámica 6 kN
Mosquetón FS90 ALU
Tipo de producto Amortiguador de caída
Con mosquetón
Capacidad de carga estática máx. 22 kN
Para el uso en bordes
Capacidad de carga de peso mín. 50 kg
Capacidad de carga de peso máx. 150 kg
Longitud total L 1.800 mm
Norma EN 355
Peso total 0,8 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 098161 1,8
EAN / GTIN 4030281319115
Número del fabricante L-0961-FS90-180
Fabricante/responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Descripción

Ejecución:

Medio de unión de la serie NANOLINK Lanyard con amortiguador de caída compacto y ergonómico para un amplio rango de peso del usuario de 50 a 150 kg. Los materiales robustos y resistentes a la abrasión garantizan una larga vida útil, incluso en condiciones extremas. 22 kN de carga de rotura mínima. Limitación del choque de retención en caso de caída de 6 kN. Apropiado para el uso en bordes.
NANOLINK FLEX I. Version I. Mosquetones de aluminio.

Norma:

EN 355