{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Skysafe Pro+ | |
| Oznaczenie producenta | Skysafe Pro+ Y Flexband ALU | |
| Kolor | Pomarańczowy; czarny | |
| Długość taśmy | 1 800 mm | |
| Materiał taśmy | Poliamid | |
| Typ blokady | Hook2Hook | |
| Liczba | 3 szt. | |
| Obciążenie | Wzdłużnie | |
| Obciążenie zrywające | 22 kN | |
| Materiał | Aluminium | |
| Statyczna wytrzymałość końcowa | 22 kN | |
| Dynamiczny współczynnik odpadania | 6 kN | |
| Karabińczyki | FS 90 AL | |
| Rodzaj produktu | Amortyzator upadku | |
| Taśma | tak | |
| Z karabińczykiem | tak | |
| Możliwość użycia do krawędzi | tak | |
| Min. obciążalność | 50 kg | |
| Maks. obciążalność | 150 kg | |
| Długość całkowita L | 1 800 mm | |
| Norma | EN 345; EN 354; EN 355; EN 795 | |
| Masa całkowita | 1,66 kg |
| Numer artykułu | 098125 1,8 | |
| EAN / GTIN | 4030281029342 | |
| Numer producenta | L-0839-1C8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com |