Ublaživači pada Skysafe Pro+ Y Flexband ALU, Duljina: 1,8m

Artikl br.: 098125 1,8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Duljina (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina 1,66 kg
Karabiner kuke FS 90 AL
Vrsta proizvoda Ublaživači pada

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098125 1,8
EAN / GTIN 4030281029342
Broj proizvođača L-0839-1C8
Proizvođač/odgovorna osoba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

Sredstvo za spajanje s fleksibilnom rukom i izuzetno kompaktnim modelom trakastog apsorbera energije za širok raspon težine 50 do 150 kg. Ušivene PETLJE ZA SPAŠAVANJE omogućuju da se žrtva podigne s uređajem za spašavanje u slučaju pada, čime se karabiner rasterećuje i olakšava spašavanje. Krajnja čvrstoća od 22 kN prije i nakon dinamičnog pada. Ograničenje udara u slučaju pada ispod 6 kN. Zakrivljenih bridova.
Skysafe Pro+ Y Flexband ALU. Y-verzija. Karabiner od aluminija

Standard:

EN 345, EN 355, EN 795