• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Tlumiče pádu Pružná páska Skysafe Pro+ Y ALU, Délka: 1,8m

Artiklové číslo: 098125 1,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Skysafe Pro+
Označení výrobce Skysafe Pro+ Y Flexband ALU
Barva Oranžová; Černá
Délka pásky 1 800 mm
Materiál pás polyamid
Druh uzávěru Hook2Hook
Počet karabin 3 ks
Zatížení Podélně
Zatížení na mezi pevnosti 22 kN
Materiál karabiny Hliník
Statická konečná pevnost 22 kN
Dynamické tlumení nárazu 6 kN
Karabinkové háčky FS 90 AL
Druh produktu Tlumiče pádu
Pás ano
S karabinou ano
Vhodné pro hrany ano
Nosnost min. 50 kg
Nosnost max. 150 kg
Celková délka L 1 800 mm
Norma EN 345; EN 354; EN 355; EN 795
Hmotnost celkem 1,66 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098125 1,8
EAN / GTIN 4030281029342
Číslo výrobce L-0839-1C8
Výrobce/odpovědná osoba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Popis

Provedení:

Spojovací prostředek s flexibilním ramenem a ultra kompaktním popruhovým tlumičem pádu pro široký rozsah hmotností od 50 do 150 kg. Všité smyčky RESCUE LOOPS umožňují v případě pádu vyzvednutí zraněné osoby pomocí záchranného zařízení, takže dojde k uvolnění zatížení karabiny a současně k usnadnění záchrany. Finální pevnost 22 kN před a po dynamickém pádu. Omezení rázové síly při zachycení pádu na méně než 6 kN. Vhodné pro hrany.
Pružná páska Skysafe Pro+ Y ALU. Verze Y. Hliníkové karabiny.

Norma:

EN 345, EN 355, EN 795

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty