Dispozitiv de frânare Bandă SKYSAFE Pro+ Y ALU, Lungime: 1,8m

Cod articol: 098125 1,8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Greutate 1,66 kg
Carabină FS 90 AL
Tip produs Dispozitiv de frânare

Identificare și clasificare

Cod articol 098125 1,8
EAN / GTIN 4030281029342
Număr producător L-0839-1C8
Producător/responsabil SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Descriere

Execuţie:

Șnur cu braț flexibil și amortizor de șocuri ultra-compact pentru o gamă largă de greutate de la 50 până la 150 kg. Buclele cusute RESCUE LOOPS permit ridicarea victimei cu un dispozitiv de salvare în caz de cădere, ceea ce ușurează sarcina pe carabinieră și facilitează salvarea. Rezistenţă finală de 22 kN înainte şi după căderea dinamică. Limitarea forţei de impact în cazul unei prăbuşiri la sub 6 kN.. Recomandat pentru muchii.
Bandă SKYSAFE Pro+ Y ALU. Versiunea Y. Carabiniere din aluminiu.

Standard:

EN 345, EN 355, EN 795

Descărcări și documente

Produse potrivite