Uprząż bezpieczeństwa IGNITE ION, typ: M/XXL

Nr art.: 098104 M/XXL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość fabryczna M / XXL
obwód w biodrach 800-1100 mm
masa 1,2 kg
Rodzaj produktu Szelki bezpieczenstwa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098104 M/XXL
EAN / GTIN 4030281222255
Numer producenta G-1130-M/XXL
Producent/osoba odpowiedzialna SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Wykonanie:

Nowa seria uprzęży Ignite z wyrafinowanymi detalami, takimi jak wyściółka na ramiona i nogi, wysokiej jakości zapięcia Oktalock równomiernie obciążające obie części. Nawijanie pasa odpowiada za pracę bez zakłóceń, podobnie jak wskaźnik upadku. Maks. dopuszczalna masa: 140 kg.
Ignite Ion. Przyjazna dla użytkownika i intuicyjna w obsłudze uprząż uniwersalna z bardzo dobrym dopasowaniem. Dwa tekstylne główne punkty mocowania w kolorze pomarańczowym oraz ucho z tyłu z aluminium. Łatwe zakładanie i regulacja uprzęży.

Zastosowanie:

Prace na fasadach, rusztowaniach, konstrukcjach stalowych, podestach, stała ochrona przed upadkiem.

Norma:

EN 361