Varovalni pas IGNITE ION, Tip: M/XXL

Št. art.: 098104 M/XXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Proizvajalčeva oznaka velikosti M / XXL
Obseg bokov 800 - 1100 mm
Masa 1,2 kg
Vrsta izdelka Varovalni pas

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098104 M/XXL
EAN/GTIN 4030281222255
Številka proizvajalca G-1130-M/XXL
Proizvajalec/odgovorna oseba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

Nova serija varovalnih pasov Ignite s premišljenimi podrobnostmi, kot so ramenske in nožne podloge, kakovostne sponke Oktalock za enakomerno obremenitev delov. Navijanje traku za nemoteno delo in indikator padca. Največja dovoljena masa: 140 kg.
Ignite Ion. Za uporabo prijazen in intuitiven vsestransko uporaben varovalni pas z zelo dobrim prileganjem. Dve tekstilni privezni zanki oranžne barve ter aluminijasto privezno uho na hrbtni strani. Preprosto zatezanje in nastavljanje pasu.

Uporaba:

Izdelava fasad, delovni odri, jeklarstvo, dvižni delovni odri, stalno varovanje pred padcem z višine.

Standard:

EN 361