Fallskyddssele IGNITE ION M/XXL

Art-nr: 098104 M/XXL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarstorlek M / XXL
Höftmått 800 - 1100 mm
vikt 1,2 kg
Produktslag Fallskyddssele

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 098104 M/XXL
EAN/GTIN 4030281222255
Tillverkarens nummer G-1130

Benämning

Utförande:

Ny Ignite-bandserie med avancerade detaljer, såsom vadderade axlar och ben, högkvalitativa Oktalock-lås för jämn belastning av båda delarna. Upplindning av bandselen för störningsfritt arbete samt en fallindikator. Högsta tillåtna vikt: 140 kg.
Ignite Ion. Användarvänlig och självförklarande allroundsele med mycket bra passform. Två huvudfästpunkter i orange tyg samt ryggögla av aluminium. Det är lätt att ta på sig och justera selen.

Användningsdata:

Fasadarbeten, ställningsarbete, stålkonstruktion, arbetsplattformar, permanenta fallskydd.

Norm:

EN 361