Opvanggordel IGNITE ION M/XXL

Artikelnummer: 098104 M/XXL
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producentgrootte M / XXL
Heupomvang 800 - 1100 mm
Gewicht 1,2 kg
Producttype Opvanggordel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098104 M/XXL
EAN/GTIN 4030281222255
Nummer fabrikant G-1130

Omschrijving

Uitvoering:

Nieuwe Ignite-gordelserie met geraffineerde details, zoals schouder- en beenkussens, hoogwaardige Oktalock-sluitingen voor gelijkmatige belasting van beide onderdelen. Gordelopwikkeling voor ongestoord werken, alsmede een valindicator. Max. toegestaan gewicht: 140 kg.
Ignite Ion. Gebruiksvriendelijke en vanzelfsprekende allround-gordel met zeer goede pasvorm. Twee oranje hoofdaanslagpunten van textiel, evenals een rugoog van aluminium. Gordel is gemakkelijk aan te trekken en in te stellen.

Toepassing:

Gevelwerkzaamheden, steiger- en staalbouw, hoogwerkers, permanente valbeveiliging.

Norm:

EN 361