• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Czapka ochronna z osłoną zderzeniową HardCap Aerolite®, morskie, Typ: SHORT

Nr art.: 097841 SHORT
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
720 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Seria HardCap Aerolite®
Oznaczenie producenta HardCap Aerolite®
Zapięcie Zapięcie paska
Wielkości międzynarodowe onesize
Długość daszka 50
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Czapka chroniąca przed uderzeniem
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Min. obwód głowy 53 cm
Maks. obwód głowy 63 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Personalizacja odzieży tak
Właściwości Zintegrowana opaska przeciwpotna; odblaskowy; wodoodporny
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 135 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097841 SHORT
EAN / GTIN 5038428222617
Numer producenta AAF000-002-100
Producent/osoba odpowiedzialna JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Opis

Wykonanie:

Czapki ochronne z osłoną zderzeniową HardCap Aerolite® utrzymane w stylistyce czapeczki bejsbolowej została wykonana z lekkiego materiału (polipropylen ekspandowany) w połączeniu z mocną skorupą z HDPE. Boki tej wodoodpornej czapki wykonano z siateczki wentylacyjnej, która zapewnia bardzo wysoką przepuszczalność powietrza. Boczne paski odblaskowe gwarantują dodatkową widoczność. Zintegrowana opaska przeciwpotna zapewnia dodatkowy komfort. Zarówno opaska przeciwpotna jak i materiał nośny pokryto materiałem Polygiene®, który przeciwdziała powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Czapka ta przekonuje przede wszystkim niską masą wynoszącą zaledwie 135 g, co jednak nie ma negatywnego wpływu na parametry ani bezpieczeństwo. Elastyczna taśma regulacyjna jest umieszczona niżej niż zwykle, co zapewnia lepsze osadzenie.

Norma:

EN 812

Wskazówka:

Na zamówienie możliwość zindywidualizowania czapki ochronnej firmowym logo!