Iskusuojus HardCap Aerolite® SHORT

Tuote nro.: 097841 SHORT
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
191 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri vaaleansin.
Lipan pituus 50 mm
Koko 53 cm - 63 cm
Tuotetyyppi Iskusuojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097841 SHORT
EAN / GTIN 5038428222617
Valmistajan numero AAF000-002-100

Kuvaus

Malli:

Baseball-tyyppinen HardCap Aerolite® -kolhupäähine on valmistettu kevyestä materiaalista (paisutetusta polypropeenista) yhdessä lujatekoisen HDFE-kuoren kanssa. Vettä hylkivän päähineen sivuilla on erittäin hengittävä tuuletusverkko. Siinä on lisäksi hyvän näkyvyyden takaavat sivuttaiset heijastinnauhat. Lisämukavuutta päähineeseen tuo integroitu hikinauha. Sekä hikinauha että alusmateriaali ovat Polygiene®-pinnoitettuja, mikä estää epämiellyttävien hajujen muodostumisen. Parasta päähineessä on sen vähäinen paino, vähemmän kuin 135g, joka ei kuitenkaan vaikuta suorituskykyyn ja turvallisuuteen. Joustava säätönauha on matalammalla kuin muissa päähineissä, mikä varmistaa hyvän istuvuuden.

Standardi:

EN 812

Ohje:

Kolhupäähineet voidaan tilauksesta varustaa logolla!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet