• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Ochranná čepice HardCap Aerolite®, námořnická, Typ: SHORT

Artiklové číslo: 097841 SHORT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
711 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Řada HardCap Aerolite®
Označení výrobce HardCap Aerolite®
Uzávěr Řemenový uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Délka stínidla 50
Barva Modrá
Druh produktu Ochranná čepice
Materiál Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Obvod hlavy min. 53 cm
Obvod hlavy max. 63 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Konečná úprava textilu ano
Vlastnosti Integrované potítko; Nepromokavé; reflexní
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 135 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097841 SHORT
EAN / GTIN 5038428222617
Číslo výrobce AAF000-002-100
Výrobce/odpovědná osoba JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Popis

Provedení:

Ochranná čepice HardCap Aerolite® v designu baseballu je vyrobena z lehkého materiálu (expandovaný polypropylen) ve spojení s robustní HDPE-skořepinou. Krytka odpuzujících vodu je po stranách opatřena větracími síťkami, které nabízí velmi dobrou prodyšnost. Kromě toho má boční reflekční proužky, které zajišťují dodatečnou viditelnost. Potítko integrované v krytce nabízí další pohodlí. Potítko a také nosný materiál mají povlak z Polygienu®, který působí proti vzniku nepříjemných zápachů. Krytka však přesvědčí především svou nízkou hmotností, která je nižší než 135 g, avšak bez ovlivnění výkonu a bezpečnosti. Elastická nastavovací páska je umístěna hlouběji než u jiných krytek, čímž je zajištěno lepší usazení.

Norma:

EN 812

Poznámka:

Na poptávku lze ochranné čepice proti nárazu opatřit Vaším logem!