Kape za zaščito pred udarci HardCap Aerolite® SHORT

Št. art.: 097841 SHORT
Popust
35,19 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva mornarsko modra
Dolžina vizirja 50 mm
Velikost 53 cm - 63 cm
Vrsta izdelka Kape za zaščito pred udarci

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097841 SHORT
EAN/GTIN 5038428222617
Številka proizvajalca AAF000-002-100

Opis

Izvedba:

Kapa s ščitnikom HardCap Aerolite® v dizajnu za baseball je izdelana iz lahkega materiala (ekspandiran polipropilen) v povezavi z robustno HDPE-školjko. Vodoodporna kapa ima na straneh mrežice za prezračevanje, ki zagotavljajo zelo dobro zračnost. Poleg tega ima še stranske odsevne trakove, ki poskrbijo za dodatno mero vidnosti. Dodatno udobje kape zagotavlja integriran trak za zadrževanje znoja. Tako trak za zadrževanje znoja kot nosilni material sta prevlečena z materialom Polygiene®, ki preprečuje nastanek neprijetnih vonjav. Vendar pa kapa prepriča zlasti z majhno maso, ki znaša manj kot 135 gramov, ob nezmanjšani zmogljivosti in varnosti. Elastični nastavljivi trak je nižje kot pri vseh drugih kapah, kar zagotavlja boljšo namestitev.

Standard:

EN 812

Opomba:

Po naročilu lahko kape za zaščito pred udarci opremimo z vašim logotipom.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor