Hełmy ochronne uvex pronamic alpine, kolor: ORANGE

Nr art.: 097837 ORANGE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria pronamic alpine
Oznaczenie producenta pronamic alpine; pronamic alpine hi-viz orange
Z szybką nie
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 53 cm
Maks. obwód głowy 63 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 12941; EN 397
Min. odporność na temperaturę -30 °C
Właściwości Mocowanie latarki czołowej; Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu (MM); Ochrona przed deformacją boczną (LD); Uchwyt na ochronniki słuchu
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony III
Masa całkowita 490 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097837 ORANGE
EAN / GTIN 4031101959900
Numer producenta 9735230
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Ten sportowy hełm wielofunkcyjny łączy właściwości przemysłowego hełmu ochronnego z hełmem do wspinaczki. Pronamic oznacza optymalną ochronę (protection) i dynamikę (dynamic). Wygodna regulacja szerokości za pomocą gumowanego pokrętła. Stopniowa regulacja wyposażenia wewnętrznego zapewnia optymalne osadzenie. Duże otwory wentylacyjne z boku hełmu. Liczne elementy montażowe do akcesoriów do hełmów, takich jak ochrona twarzy, okulary ochronne i latarki czołowe. Lekka i wytrzymała skorupa hełmu z ABS. Odporny na zimno do -30°C.
  • Taśma mocowana w 4 punktach
  • 30 mm uchwyt ze slotem euro
  • Opaska przeciwpotna PU
  • Nisko wyprowadzona osłona na kark
  • Z zapięciem przekręcanym

Zastosowanie:

Konserwacja, budowa rusztowań, technika konserwacji, montaż, prace na wysokościach i ratunkowe.

Norma:

DIN EN 12492

Wskazówka:

Pasek podbródkowy 4-punktowy wg EN 12492 (nr art. 9790351) wchodzi w zakres dostawy standardowej, pasek podbródkowy wg EN 397 (nr art. 9790021) dostępny osobno jako wyposażenie dodatkowe.