Safety helmet uvex pronamic alpine 9736231 Orange

Nr art.: 9736231
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
pronamic alpine
Oznaczenie producenta
uvex pronamic alpine E
Opakowanie
luzem
Rodzaj produktu
Hełm
Internationale Größe
onesize
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy
52 cm
Maks. obwód głowy
61 cm
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Z regulacją wielkości
tak
Norma
EN 397
Właściwości
Uchwyt na ochronniki słuchu
Rodzaj
Unisex
Kategoria ochrony
II
masa całkowita
400 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9736231
EAN / GTIN 4031101991344
Numer producenta 9736231
Numer L L01660 110452
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Our new uvex pronamic alpine provides the ideal combination of protection and dynamics — and not just in its product name. One key development goal was to seamlessly integrate all the functional elements (ventilation, MIPS safety system) into the design of the helmet. Another essential feature was comfort, so that our customers can optimally adjust the helmet to most head shapes.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Boczne uchwyty typu Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników ochronnych
  • Cztery uchwyty do mocowania latarek czołowych lub gogli
  • Dodatkowe elementy do montażu naszego bogatego asortymentu akcesoriów
  • Pasek podbródkowy typu widłowego EN 12492 (nr art. 9790351) wchodzi w skład standardowego wyposażenia
  • Pasek podbródkowy typu „widelec” w wersji zgodnej z normą EN 397 (nr art. 9790021) dostępny osobno jako akcesorium
  • Wymienny zestaw higieniczny 9790352
  • Idealny zakres rozmiarów: od 51 do 63 cm

Cechy zapewniające komfort

  • Wszechstronnie regulowane wyposażenie wnętrza wraz z systemem bezstopniowej regulacji koła obrotowego
  • Wewnętrzna skorupa z EPS zapewnia idealne dopasowanie i komfort

Cechy zabezpieczające

  • Norma EN 397 dotycząca kasków ochronnych Niskie temperatury (-30°C) Wysoka sztywność boczna (LD – odkształcenie boczne) Stopiony metal (MM)
  • EN 50365 Hełmy z izolacją elektryczną
  • Norma EN 12492 dotycząca kasków alpinistycznych, z wyjątkiem wentylacji (4.1.4)
  • Zintegrowany system ochrony głowy Mips® w kaskach ochronnych dla przemysłu