Ochranná přilba uvex pronamic alpine, Barva: ORANGE

Artiklové číslo: 097837 ORANGE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada pronamic alpine
Označení výrobce pronamic alpine; pronamic alpine hi-viz orange
S diskem ne
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Barva Oranžová
Druh produktu Helma
Materiál Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Obvod hlavy min. 53 cm
Obvod hlavy max. 63 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 12941; EN 397
Teplotní odolnost min. -30 °C
Vlastnosti Ochrana před boční deformací (LD); Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).; Upevnění ochrany sluchu; Upevnění čelovky
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany III
Hmotnost celkem 490 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097837 ORANGE
EAN / GTIN 4031101959900
Číslo výrobce 9735230
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Tato sportovní multifunkční helma plní požadavky na průmyslovou ochrannou helmu a vlastnosti horolezecké helmy. Pronamic je přitom zkratkou pro optimální ochranu (protection) a dynamiku (dynamic). Pohodlné nastavení velikosti pomocí pogumovaného kolečka. Postupné nastavení vnitřního provedení pro optimální nošení. Velkoryse navržené větrací otvory po stranách helmy. Řada upínacích prvků pro příslušenství helmy, jako jsou ochrana obličeje, ochranné brýle a svítilna čelovka. Lehká a odolná skořepina helmy z ABS. Odolnost proti mrazu do -30 °C.
  • 4bodová páska
  • 30 mm upínač Euro-Slot
  • Potítko PU
  • Týlová část protažená dolů
  • Se šroubovacím uzávěrem

Použití:

Opravy, stavba lešení, technologie údržby, montáž, výškové a záchranné práce.

Norma:

DIN EN 12492

Poznámka:

Čtyřbodový podbradní pásek EN 12492 (art. č. 9790351) je součástí sériově dodávaného výrobku, podbradní pásek podle EN 397 (Art. č. 9790021) je dostupný samostatně formou příslušenství.