Skyddshjälm CrossGuard WHITE

Art-nr: 097809 WHITE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager
  • hjälmegenskap: Skyddar ned till 30 °C

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CrossGuard
hjälmegenskap Skyddar ned till 30 °C
Färg WHITE
Storlek 53 cm - 61 cm
Material hjälmskal PP
vikt 395 g
Norm DIN EN 397
Breddjustering Vridlås
Produktslag Skyddshjälm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097809 WHITE
EAN/GTIN 4017765077853
Tillverkarens nummer 9021002278

Benämning

Utförande:

Lätt skyddshjälm (395 g) för användning på kalla arbetsplatser och inom kemisk och petrokemisk industri. Cross® Guard kan med hjälp av MFA-TECH multifunktionsadapter sättas ihop och tas isär utan verktyg med SCHUBERTH tillbehör. För att ge en behaglig bärkänsla är Cross® Guard försett med en hudvänlig Wellvitex® Z+ svettrem. Med en stor skrivbar yta för logotyper och märkningar.
  • Sexpunkts rem
  • Med vridlås
  • Reglerbart ventilationssystem

Norm:

DIN EN 397