Zestaw wkładek stoperowych, 100 par LASER TRAK®, Typ: 100

Nr art.: 097565 100
Ustaw cenę 100 pary (PLN 4,36 / 1 para)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
504 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 100 pary (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy luminescencyjny
Seria LASER TRAK®
Oznaczenie producenta Laser Trak
Ze sznurkiem nie
Materiał wkładek stoperowych Poliuretan (PU)
Właściwości wkładki stoperowej Możliwość wykrycia; Ulega odkształceniom
Liczba par 100 pary
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Wielkość Rozmiar uniwersalny
Wartość SNR (stopień tłumienia) 34 dB
Norma EN 352-2
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097565 100
EAN / GTIN 033552000020
Numer producenta 3301167
Producent/osoba odpowiedzialna Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Wykonanie:

Dobrze widoczne i wykrywane przez metal wkładki stoperowe z pianki poliuretanowej równomiernie rozprężają się w przewodzie słuchowym, zapewniając przy tym wygodę noszenia. Dzięki metalowym uszkom bez zawartości żelaza wkładka stoperowa wykrywana jest podczas detekcji magnetycznej, a jej wyrazisty kolor jest dodatkowo pomocny podczas kontroli końcowej. SNR = 34dB (H = 35dB, M = 31dB, L = 29dB).