• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Set di inserti auricolari, 100 paia LASER TRAK®, Modello: 100

Codice art.: 097565 100
Prezzo set 100 paia (0,83 € / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo set 100 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, arancione Arancio brillante
Serie LASER TRAK®
Denominazione originale prodotto Laser Trak
Colore arancione
Cordoncino presente no
Materiale tappi Poliuretano (PU)
Proprietà slittone Es. localizzabile; Es. malleabile
Contenuto paia 100 paio
Tipo di prodotto Inserti auricolari
Dimensione Misura unitaria
Valore SNR (valore di isolamento) 34 dB
Normativa EN 352-2
Attenuazione del rumore Es. passiva
Riutilizzo Monouso
Categoria di protezione dei DPI III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097565 100
EAN / GTIN 033552000020
Codice del produttore 3301167
Produttore/persona responsabile Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descrizione

Esecuzione:

L’inserto auricolare in poliuretano espanso, ben visibile e con sistema di ritrovamento magnetico, si espande in modo uniforme all’interno del condotto uditivo, donando una piacevole sensazione di comfort. Gli anelli di tenuta in metallo privi di ferro permettono di localizzare l’inserto tramite un sistema di controllo magnetico; il colore vistoso contribuisce inoltre a un controllo visivo dell’usura. SNR = 34 dB (H = 35 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).