Ausų kištukų rinkinys, 100 porų LASER TRAK®, Tipas: 100

Prekės Nr.: 097565 100
Rinkinio kaina 100 poros (0,86 € / 1 pora)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 100 poros (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, oranžinės spalvos Švytinti oranžinė
Serija LASER TRAK®
Gamintojo pavadinimas Laser Trak
Spalva oranžinės spalvos
Yra virvelė ne
Kištukų medžiaga Poliuretanas (PU)
Kištukų savybės galima performuoti; nustatom.
Pora 100 pora
Produkto rūšis apsauginiai ausų kištukai
Dydis Standartinio dydžio
SNR vertė (slopinimo vertė) 34 dB
Standartas EN 352-2
Triukšmo mažinimas pasyv.
Pakartotinis panaudojimas vienkartin.
AAP apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097565 100
EAN / GTIN 033552000020
Gamintojo numeris 3301167
Gamintojas / atsakingas asmuo Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Germany, www.honeywellsafety.com

Aprašymas

Modelis:

Gerai matomas ir metalo detektoriumi atpažįstamas ausų kištukas iš poliuretano putos pamažu tolygiai išsiplečia ausies angoje ir todėl labai patogus naudoti. Kištuko sudėtyje yra metalinės ąselės , todėl jis atpažįstamas magnetinės kontrolės, o ryški švytinti spalva - optinės kontrolės etape. SNR = 34dB (H = 35dB, M = 31dB, L = 29dB).