Set čepića za uši, 100 pari LASER TRAK® 100

Artikl br.: 097565 100
Postavite cijenu 100 Pair (0,91 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Laser Trak
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 35 dB(A)
Materijal čepa Poliuretan
Sadržaj 100 par
Pakiranje u paru
Vrsta proizvoda Jednokratni čepići za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097565 100
EAN / GTIN 033552000020
Broj proizvođača 3301167

Opis

Izvedba:

Lako vidljivi čepići za uši koji reagiraju na detektore metala. Poliuretanska pjena ravnomjerno se širi u ušnom kanalu i osigurava ugodan osjećaj nošenja. Zahvaljujući metalnim ušicama koje ne sadrže željezo čepić se može detektirati putem magnetske kontrole, a dodatno pomaže i istaknuta svijetla boja prilikom optičke krajnje provjere. SNR = 35 dB (H = 34 dB, M = 32 dB, L = 31 dB).