• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Zestaw do ochrony dróg oddechowych X-plore® 8000, oznaczenie producenta: 8500

Nr art.: 097300 8500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 65
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Jednostka dmuchawy ochrony dróg oddechowych
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 03

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097300 8500
EAN / GTIN 4026056016327
Numer producenta R59545
Producent/osoba odpowiedzialna Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Opis

Wykonanie:

Seria do ochrony dróg oddechowych Dräger X-plore® 8000 przekonuje odpornością i solidnością. Ponadto system oferuje innowacyjne czujniki temperatury i ciśnienia, dostosowujące natężenie przepływu do otoczenia. Urządzenia są łatwe w czyszczeniu.
X-plore® 8500 zapewnia stopień ochrony IP65.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Norma:

EN12941 z kapturami i hełmami Dräger X-plore® 8000.

W dostawie:

1×jednostka dmuchawy, 1×akumulator standardowy, 1׳adowarka standardowa, 1×pasek standardowy.

Wskazówka:

Ochrona dróg oddechowych X-plore® 8000 jest dostarczana bez części głowowej, węża i filtra.