Respiratorių su orpūte rinkinys Basic X-plore® 8000, Gamintojo pavadinimas: 8500

Prekės Nr.: 097300 8500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Spalvų tonai, baltas Gryna balta
aprašyta dalis, Giliai juoda Kopfband; Seitenelemente; Kopfband; Seitenelemente
aprašyta dalis, Gryna balta Gebläseeinheit Oberseite
Serija X-plore® 8000
Gamintojo pavadinimas X-plore® 8000; X-plore® 8500
Klasė TH1; TH2; TH3
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva juoda; baltas
Produkto rūšis respiratorius su oro įpūtimo sistema
Standartas EN 12941
Apsaugos kategorija III
CAS AL 1A004A
SH kodas AL 03

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097300 8500
EAN / GTIN 4026056016327
Gamintojo numeris R59545
Gamintojas / atsakingas asmuo Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Germany, www.draeger.com

Aprašymas

Modelis:

Dräger X-plore® 8000 kvėpavimo takų apsaugos priemonių su orpūte rinkinys išsiskiria ypatingu atsparumu ir patvarumu. Be to, sistemoje yra patobulinta temperatūros ir slėgio jutiklių technologija, kuri nustato srauto greitį Jūsų aplinkoje. Prietaisus lengva valyti.
X-plore® 8500 užtikrina IP65 saugumo klasę.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Standartas:

EN12941 su Dräger X-plore® 8000 gaubtais ir šalmais.

Tiekiama:

1 orpūtės elementas, 1 standartinis akumuliatorius, 1 standartinis įkroviklis, 1 standartinis diržas.

Pastaba:

X-plore® 8000 kvėpavimo takų apsaugos priemonė su orpūte tiekiama be viršutinės dalies, žarnos ir filtro.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį