Sada Basic X-plore® 8000, Označení výrobce: 8500

Artiklové číslo: 097300 8500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů
1 ks
Vyměnitelný akumulátor
ano
Barevný odstín, Černá
Hluboká černá
Barevný odstín, Bílá
Čistá bílá
Popsaná část, Hluboká černá
Kopfband; Seitenelemente; Kopfband; Seitenelemente
Popsaná část, Čistá bílá
Gebläseeinheit Oberseite
Řada
X-plore® 8000
Označení výrobce
X-plore® 8000; X-plore® 8500
Třída
TH1; TH2; TH3
Zásobování energií
Provoz s akumulátorem
Barva
Černá; Bílá
Druh produktu
Respirátor s ventilátorem
Norma
EN 12941
Kategorie ochrany
III
CAS AL 1A004A
Kód SH AL 03

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097300 8500
EAN / GTIN 4026056016327
Číslo výrobce R59545
Výrobce/odpovědná osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Provedení:

Série respirátorů s ventilátorem Dräger X-plore® 8000 přesvědčí svou odolností a robustností. Systém kromě toho nabízí inovativní techniku teplotních a tlakových snímačů, která určuje průtokovou rychlost do svého okolí. Pro přístroje je typické snadné čištění.
X-plore® 8500 nabízí třídu ochrany IP65.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Norma:

EN12941 s kuklami a helmami Dräger X-plore® 8000.

Rozsah dodávky:

1×jednotka ventilátoru, 1×standardní akumulátor, 1×standardní nabíječka, 1×standardní opasek.

Poznámka:

Respirátor s ventilátorem X-plore® 8000 se dodává bez náhlavní části, hadice a filtru.