Rokavice za elektrikarje 11

Št. art.: 094919 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
  • Standard: Zaščita pred radioaktivnostjo (EN421)
  • Razred zaščite: 0

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

EN 60903 kategorija A (kisline) da
EN 60903 kategorija C (ekstremno nizke temperature) da
EN 60903 kategorija H (ozon) da
Vsebina 1
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 97,6 g
Področje uporabe Večnamensko; Heavy Duty
Standard Zaščita pred radioaktivnostjo (EN421)
Nosilni material Lateks
Velikost rokavic 11
Maksimalna zaščita pred napetostjo 1.000 V
Dolžina 360 mm
Barva črna/rdeča
Razred zaščite 0
EN 60903 AZC
Vrsta rokavic Delovne rokavice za elektrikarje
Vrsta izdelka Delovne rokavice za elektrikarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094919 11
EAN/GTIN 76490055684
Številka proizvajalca RIG014B

Opis

Izvedba:

Izolacijske rokavice za elektrikarje Marigold podjetja Ansell iz čistega naravnega lateksa so izdelane za izjemno prilagodljivost in gibljivost prstov. Anatomska oblika v naravnem položaju dlani med mirovanjem in prsti, ki niso razprti, preprečujejo hitro utrujenost rok.

Specifikacija:

Dela s tveganjem kontaktne napetosti WS ≥ 1000 V.