• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.
    • ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Guante de electricista, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094919 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Marigold
Protección de tensión máx. 1.000 V
Contenido unidades 1 ud.
Clase 0
Categoría, EN 60903 A; C; Z
Espesor 0,9 mm
Color rojo; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección eléctrica
Talla del guante 11
Intervalo de aplicación Heavy Duty; Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Unidad
Norma EN 421; EN 60903
Material de base Látex natural
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro no
Categoría de protección III
Longitud total L 360 mm
Peso total 97,6 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 094919 11
EAN / GTIN 076490055684
Número del fabricante RIG014B
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Los protectores de mano aislantes Marigold para electricistas de Ansell, de látex natural, se fabrican para lograr una flexibilidad y movilidad de los dedos extraordinarias. El ajuste anatómico a la posición natural de reposo de la mano y los dedos no separados evitan un rápido cansancio de las manos.

Especificación:

Trabajan con el riesgo de una tensión de contacto de WS ≥1.000 V.