• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Para rękawic dla elektryków RIG0011Y, 500 V AC, rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094917 11
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta RIG0011Y
Maks. ochrona przed napięciem 500 V
Liczba par 1 para
Klasa 00
Kategoria, EN 60903 A; C; Z
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 A
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 1
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) A
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Grubość 0,7 mm
Kod EN 388 2111A
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona dla elektryków
Rozmiar rękawic 11
Obszar zastosowania Heavy Duty; Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 60903
Materiał podłoża Naturalny lateks
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 280 mm
masa całkowita 72 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094917 11
EAN / GTIN 076490055448
Numer producenta E013Y/11
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

Izolujące rękawice ochronne z naturalnej gumy lateksowej do ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi. Anatomiczna forma zapewnia maksymalny komfort noszenia i pracę bez zmęczenia. Rozszerzone mankiety umożliwiają bezpieczne schowanie końcówek rękawów. ŚOI kategorii III, ze stemplem kontroli. Gładkie wykonanie i rolowana krawędź.
Do prac w zakresie napięcia do 500 V, klasa 00.