Villanyszerelő kesztyű pár RIG0011Y 11

Cikkszám: 094917 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: 00

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Felhasználás többször használatos
Súly 72 g
Felhasználási tartomány Univerzális; Heavy Duty
Hordozóanyag Természetes gumilatex
Kesztyűméret 11
Maximális feszültség elleni védelem 500 V
Hossz 280 mm
Festék sárga
Védettségi osztály 00
EN 60903 AZC
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Villanyszerelő kesztyűk
Termék fajtája Villanyszerelő kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094917 11
EAN / GTIN 76490055448
Gyártó száma E013Y/11

Leírás

Kivitel:

A természetes gumilatex szigetelt biztonsági kesztyű véd az elektromos veszélyek ellen. Anatómiailag illeszkedik a maximális viselési kényelem és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében. A kiszélesített szárak lehetővé teszik a ruhaujj végének biztonságos elrendezését. III. személyi védőfelszerelés kategória, igazoló pecséttel. Hossz 28 cm, vastagság 1,0 mm, sárga színű, sima kivitel és kerek perem.
Feszültség alatt lévő területeken végzett munkákhoz 500 Voltig, 00 osztály.

Figyelem:

360 mm hosszú, 0,5 mm vastagságú kivitel, fekete színben a 094918 sz. alatt kapható.