• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Par de guantes de electricista RIG0011Y, 500 V CA, Talla de guante: 11

Número de artículo: 094917 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
RIG0011Y
Protección de tensión máx.
500 V
Contenido pares
1 par
Clase
00
Categoría, EN 60903
A; C; Z
Clase de protección frente a cortes, EN 388
A
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
2
Resistencia al corte (prueba Coupe)
1
Resistencia al desgarre progresivo
1
Resistencia a la perforación
1
Resistencia al corte (TDM)
A
Protección contra golpes
No determinado
Espesor
0,7 mm
Código EN 388
2111A
Color
amarillo
Tipo de producto
Guantes
Intervalo de empleo
Protección eléctrica
Talla del guante
11
Intervalo de aplicación
Heavy Duty; Universal
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
Norma
EN 388; EN 60903
Material de base
Látex natural
Recubrimiento
Sin revestimiento
Forrado
no
Categoría de protección
III
Longitud total L
280 mm
Peso total
72 g
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094917 11
EAN / GTIN 076490055448
Número del fabricante E013Y/11
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Guantes de seguridad aislantes de látex natural para proteger de riesgos eléctricos. Forma anatómica para la máxima comodidad de uso y el trabajo sin fatiga. Las guarniciones amplias permiten guardar con seguridad los puños de las mangas. EPI de categoría III, con sello de certificación. Diseño liso y borde enrollado.
Para trabajos en los márgenes de tensión hasta 500 V, clase 00.