• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Rukavice pro elektrikáře, pár RIG0011Y, 500 V AC, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094917 11
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce RIG0011Y
Napěťová ochrana max. 500 V
Obsah pár 1 paar
Třída 00
Kategorie, EN 60903 A; C; Z
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 A
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 1
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) A
Ochrana před nárazy Neurčeno
Tloušťka 0,7 mm
EN 388 Code 2111A
Barva Žlutá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana pro elektrikáře
Velikost rukavic 11
Rozsah použití Allround; Heavy Duty
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 60903
Nosný materiál Přírodní latexová guma
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Kategorie ochrany III
Celková délka L 280 mm
Hmotnost celkem 72 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094917 11
EAN / GTIN 076490055448
Číslo výrobce E013Y/11
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Izolující bezpečnostní rukavice z přírodní latexové gumy pro ochranu před nebezpečím elektrického proudu. Anatomický střih pro maximální pohodlí při nošení a práci bez únavy. Rozšířené manžety umožňují bezpečné zasunutí konců rukávů. Osobní ochranné prostředky kategorie III, s kontrolním razítkem. Hladké provedení a manžetový okraj.
Pro práce pod napětím do 500 V, třída 00.