Para rękawic dla elektryków 584, 1000 V AC, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094914 9
Nowy produkt
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 584
Maks. ochrona przed napięciem 1 000 V
Liczba par 1 para
Klasa 0
Kategoria, EN 60903 A; C; Z
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Grubość 1,1 mm
Kod EN 388 2121X
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona dla elektryków
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Heavy Duty; Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 60903
Materiał podłoża Lateks
Z wyściółką nie
Właściwości bez silikonu
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 360 mm
masa całkowita 97,6 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094914 9
EAN / GTIN 4008198758495
Numer producenta 058409112X
Producent/osoba odpowiedzialna KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Wykonanie:

Izolujące, bezsilikonowe rękawice lateksowe chroniące przed zagrożeniami elektrycznymi i termicznymi spowodowanymi łukami elektrycznymi. Elastyczne i wyposażone w strukturalną powierzchnię chwytu zapewniającą wysokie wyczucie dotykowe i przyczepność.
Do prac w zakresie napięcia do 1000 V, klasa 0.