Elektriker Handschuh-Paar 584, 1000 V AC, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094914 9
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 584
Spannungsschutz max. 1 000 V
Inhalt Paar 1 Paar
Klasse 0
Kategorie, EN 60903 A; C; Z
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 2
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Stärke 1,1 mm
EN 388 Code 2121X
Farbe rot
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Elektrikerschutz
Handschuh-Größe 9
Anwendungsbereich Allround; Heavy Duty
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN 60903
Trägermaterial Latex
gefüttert nein
Eigenschaften silikonfrei
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 360 mm
Gewicht gesamt 97,6 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094914 9
EAN / GTIN 4008198758495
Herstellernummer 058409112X
Hersteller/verantwortliche Person KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Beschreibung

Ausführung:

Isolierender, silikonfreier Latex-Handschuh zum Schutz vor elektrischen Risiken und vor den thermischen Gefahren durch Störlichtbögen. Flexibel und mit strukturierter Grifffläche für ein hohes Feingefühl und Griffigkeit.
Für Arbeiten in Spannungsbereichen bis 1000 V, Klasse 0.