Paio di guanti per elettricisti 584, 1000 V AC, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094914 9
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 584
Protezione di tensione max. 1.000 V
Contenuto paia 1 paio
Classe 0
Categoria, EN 60903 A; C; Z
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 2
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 2
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
Spessore 1,1 mm
Codice EN 388 2121X
Colore rosso
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione per elettricisti
Misura dei guanti 9
Campo di applicazione Heavy Duty; Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 388; EN 60903
Materiale di supporto Lattice
Con fodera no
Caratteristiche privo di siliconi
Categoria di protezione III
Lunghezza complessiva L 360 mm
Peso totale 97,6 g
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094914 9
EAN / GTIN 4008198758495
Codice del produttore 058409112X
Produttore/persona responsabile KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descrizione

Wykonanie:

Izolujące, bezsilikonowe rękawice lateksowe chroniące przed zagrożeniami elektrycznymi i termicznymi spowodowanymi łukami elektrycznymi. Elastyczne i wyposażone w strukturalną powierzchnię chwytu zapewniającą wysokie wyczucie dotykowe i przyczepność.
Do prac w zakresie napięcia do 1000 V, klasa 0.