Pereche de mănuşi pentru electricieni 584, 1000 V CA, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094914 9
Produs nou
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 584
Protecție la tensiune max. 1.000 V
Conţinut perechi 1 pereche
Clasa 0
Categorie, EN 60903 A; C; Z
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Concentrație 1,1 mm
Cod EN 388 2121X
Culoarea roşu
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecție electrician
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Heavy Duty; Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 60903
Material de bază Latex
căptuşit nu
Caracteristici Fără silicon
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 360 mm
Greutate totală 97,6 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094914 9
EAN / GTIN 4008198758495
Număr producător 058409112X
Producător/responsabil KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descriere

Execuţie:

Mănușă izolatoare din latex, fără silicon, pentru protecție împotriva riscurilor electrice și a pericolelor termice cauzate de arcul electric. Flexibil și cu suprafață structurată de prindere pentru sensibilitate și aderență ridicate.
Pentru lucrări în plaje de tensiune de până la 1000 V, clasa 0.

Descărcări și documente