Para rękawic odpornych na niską temperaturę Tegera® 296, rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094822 8
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    203,33 PLN / 1 para
  • z 6 pary
    169,42 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Tegera
Oznaczenie producenta Tegera® 296
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Zimno konwekcyjne 2
Zimno kontaktowe 2
Wodoszczelność 1
Rodzaj skóry Skóra licowa
Zwierzę, Skóra licowa Bydło
Materiał wyściółki Thinsulate™
Kod EN 388 2122X
Kolor Czarny; Białe
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed zimnem
Rozmiar rękawic 8
Obszar zastosowania Heavy Duty; Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 511
Materiał podłoża Skóra
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką tak
Właściwości Z impregnacją
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 255 mm
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094822 8
EAN / GTIN 7392626058125
Numer producenta 296-8
Producent/osoba odpowiedzialna Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Wykonanie:

Tegera® 296. Wyściełane rękawice chroniące przed zimnem ze skóry licowej bydlęcej z grzbietem dłoni odpornym na wiatr. Bardzo długa wersja zapewnia dobrą izolację cieplną i przyjemność noszenia. Wyściółka z materiału Thinsulate®. Ze wzmacnianymi palcami.

Zastosowanie:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

Norma:

EN 388; EN 511

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.