Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami, par Tegera® 296 8

Št. art.: 094822 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    36,36 € / par
  • od 6 par
    30,30 € / par
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
  • Standard: EN 511

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 6
Uporaba za večkratno uporabo
Velikost rokavic 8
Področje uporabe Večnamensko; Heavy Duty
Standard EN 511
Dolžina 255 mm
AQL 0,7
EN 388 2122X
EN 511 231
Nosilni material Brazdasto goveje usnje
Prevleka Neopren
Različica prevleke Brez prevleke
Barva bela/črna
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred mrazom
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred mrazom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094822 8
EAN/GTIN 7392626058125
Številka proizvajalca 296/8

Opis

Izvedba:

Tegera® 296. Podložene delovne rokavice za zaščito pred mrazom iz brazdastega govejega usnja s hrbtiščem, neprepustnim za veter in vodo. Posebej dolga izvedba zagotavlja visoko toplotno izolacijo in udoben občutek nošenja. Notranja podloga iz materiala Thinsulate®. Z ojačanimi prsti.

Uporaba:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

Standard:

EN 388; EN 511

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.