Kylmyyssuojakäsinepari Tegera® 296 8

Tuote nro.: 094822 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    41,81 € / pari
  • alkaen 6 pari
    34,85 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
  • Standardi: EN 511

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 6
Käyttö uudelleenkäytettävä
Käsineen koko 8
Käyttöalue Allround; Heavy Duty
Standardi EN 511
Pituus 255 mm
AQL 0,7
EN 388 2122X
EN 511 231
Rungon materiaali Naudan pintanahkaa
Pinnoitus Neopreeni
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Väri valkoinen / musta
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Kylmyyssuojakäsineet
Tuotetyyppi Kylmyyssuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094822 8
EAN / GTIN 7392626058125
Valmistajan numero 296/8

Kuvaus

Malli:

Tegera® 296. Vuorattu, kylmältä suojaava käsine täyspintaista naudannahkaa tuulen- ja vedenkestävällä kämmenselällä. Erikoispitkä malli mahdollistaa hyvän lämpöeriytyksen ja tuntuu mukavalta käytössä. Sisävuori Thinsulate®-materiaalia. Vahvistuilla sormiosilla.

Käyttö:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Standardi:

EN 388; EN 511

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript