Kälteschutzhandschuh-Paar Tegera® 296, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094822 8
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    40,25 € / 1 Paar
  • ab 6 Paar
    33,54 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tegera
Herstellerbezeichnung Tegera® 296
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 2
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Konvektionskälte 2
Kontaktkälte 2
Wasserdichtheit 1
Lederart Vollnarbenleder
Tier, Vollnarbenleder Rind
Material Futter Thinsulate™
EN 388 Code 2122X
Farbe schwarz; weiß
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Kälteschutz
Handschuh-Größe 8
Anwendungsbereich Allround; Heavy Duty
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN 511
Trägermaterial Leder
Beschichtung keine Beschichtung
gefüttert ja
Eigenschaften hydrophobiert
Schutzkategorie II
Länge gesamt L 255 mm
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094822 8
EAN / GTIN 7392626058125
Herstellernummer 296-8
Hersteller/verantwortliche Person Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Schweden, www.ejendals.com

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 296. Gefütterter Kälteschutzhandschuh aus Vollnarben-Rindleder mit wind- und wasserdichtem Handrücken. Die extra lange Ausführung sorgt für eine hohe Wärmeisolation und ein angenehmes Tragegefühl. Innenfutter aus Thinsulate®-Material. Mit verstärkten Fingern.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.