Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych, Rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094803 11
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 12 pary
  • Etapy zamówienia: 12 pary
na zamówienie
w magazynie
1 034 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odporność na działanie środków chemicznych JKL
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 0
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Typ Typ B
Grubość 0,38 mm
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Kod EN 388 3101X
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 11
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 374:2016; EN 388
Materiał podłoża Nitril
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 330 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094803 11
EAN / GTIN 4062406712099
Numer producenta 094803 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice ochronne kategorii III.
Rękawice nitrylowe wielokrotnego użytku zapewniające bezpieczeństwo w kontakcie ze środkami chemicznymi. Wykończenie powierzchni w kształcie diamentu zwiększa pewność chwytu. Dzięki przyczepnej powierzchni profil zmniejsza liczbę odrzutów części wrażliwych ze względu na uszkodzenia, a tym samym pośrednio obniża koszty produkcji.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chroni dłonie przed ryzykiem urazów mechanicznych. Chroni dłonie przed zagrożeniami chemicznymi jak np. n-heptan, wodorotlenek sodu 40%, kwas siarkowy 96% oraz przed bakteriami i grzybami.
  • Przed użyciem sprawdzić, czy rękawice nadają się do danego zastosowania. Zależnie od temperatury, zużycia i degradacji warunki na stanowisku pracy mogą różnić się od tych podczas badania typu. Przed użyciem sprawdzić pod kątem wad lub braków.
  • Jeżeli rękawice ochronne były już używane, zmiany ich własności fizycznych mogą zmniejszyć odporność na niebezpieczne substancje chemiczne. Wskutek pogorszenia stanu, ruchu, naciągania, pocierania i temu podobnych czynników będących konsekwencją kontaktu z chemikaliami degradacja może być najważniejszym czynnikiem, który należy uwzględnić dokonując wyboru rękawic odpornych na działanie środków chemicznych.
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru. W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania. Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać. Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie chroni przed zagrożeniami elektrycznymi i termicznymi. Nie stosować, jeżeli rękawice są uszkodzone lub nie są całkowicie szczelne.
  • Inne użytkowanie może osłabić działanie ochronne.
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.