Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par 11

Št. art.: 094803 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
923 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip B (JKL)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Velikost rokavic 11
EN 374 Tip B (JKL)
Odpornost proti kemikalijam JKL
EN 388 3101X
Material Nitril
Nosilni material Nitril
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 330 mm
Debelina 0,38 mm
Barva zelena
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094803 11
EAN/GTIN 4062406712099

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
Zaščitne delovne rokavice iz nitrila za vnovično uporabo za varno delo s kemikalijami. Diamantna zaključna obdelava povečuje varen oprijem. Profil s svojo oprijemljivo površino zmanjšuje izmet občutljivih elementov zaradi poškodbe in s tem neposredno stroške.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico