Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych, Rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094803 8
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 12 pary
  • Etapy zamówienia: 12 pary
na zamówienie
w magazynie
6 762 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odporność na działanie środków chemicznych JKL
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 0
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Typ Typ B
Grubość 0,38 mm
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Kod EN 388 3101X
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 8
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 374:2016; EN 388
Materiał podłoża Nitril
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 330 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094803 8
EAN / GTIN 4062406712006
Numer producenta 094803 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice ochronne kategorii III.
Rękawice nitrylowe wielokrotnego użytku zapewniające bezpieczeństwo w kontakcie ze środkami chemicznymi. Wykończenie powierzchni w kształcie diamentu zwiększa pewność chwytu. Dzięki przyczepnej powierzchni profil zmniejsza liczbę odrzutów części wrażliwych ze względu na uszkodzenia, a tym samym pośrednio obniża koszty produkcji.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chroni dłonie przed ryzykiem urazów mechanicznych. Chroni dłonie przed zagrożeniami chemicznymi jak np. n-heptan, wodorotlenek sodu 40%, kwas siarkowy 96% oraz przed bakteriami i grzybami.
  • Przed użyciem sprawdzić, czy rękawice nadają się do danego zastosowania. Zależnie od temperatury, zużycia i degradacji warunki na stanowisku pracy mogą różnić się od tych podczas badania typu. Przed użyciem sprawdzić pod kątem wad lub braków.
  • Jeżeli rękawice ochronne były już używane, zmiany ich własności fizycznych mogą zmniejszyć odporność na niebezpieczne substancje chemiczne. Wskutek pogorszenia stanu, ruchu, naciągania, pocierania i temu podobnych czynników będących konsekwencją kontaktu z chemikaliami degradacja może być najważniejszym czynnikiem, który należy uwzględnić dokonując wyboru rękawic odpornych na działanie środków chemicznych.
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru. W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania. Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać. Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie chroni przed zagrożeniami elektrycznymi i termicznymi. Nie stosować, jeżeli rękawice są uszkodzone lub nie są całkowicie szczelne.
  • Inne użytkowanie może osłabić działanie ochronne.
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.