Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar 11

Artikelnummer: 094803 11
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
923 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type B (JKL)

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschoenmaat 11
EN 374 Type B (JKL)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKL
EN 388 3101X
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Nitril
Toepassingsgebied Allround
Lengte 330 mm
Dikte 0,38 mm
Kleur groen
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094803 11
EAN/GTIN 4062406712099

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
Dankzij het antislipoppervlak vermindert het profiel het afkeuren vanwege beschadiging van gevoelige onderdelen en indirect dus ook kosten.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen