{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
Vitoject
|
|
| Oznaczenie producenta |
Vitoject 890
|
|
| Odporność na działanie środków chemicznych |
DFGKLM
|
|
| Liczba par |
1 para
|
|
| Wersja, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Odporność na ścieranie |
3
|
|
| Odporność na przecięcie (Coup Test) |
1
|
|
| Odporność na rozdzieranie |
0
|
|
| Wytrzymałość na przekłucie |
1
|
|
| Odporność na przecięcie (TDM) |
X
|
|
| Ochrona przed wstrząsami |
Nie określono
|
|
| Zanik ładunku według EN 61340-5-1 |
2 s
|
|
| Typ |
Typ A
|
|
| Grubość |
0,7 mm
|
|
| Kod EN 388 |
3101X
|
|
| Strefa ochrony ESD (EPA) |
nie
|
|
| Kolor |
Czarny
|
|
| Rodzaj produktu |
Rękawice
|
|
| Zakres zastosowania |
Ochrona przed działaniem środków chemicznych
|
|
| Rozmiar rękawic |
9
|
|
| Obszar zastosowania |
Heavy Duty
|
|
| Ponowne wykorzystanie |
Wielorazowe
|
|
| Jednostka |
Parowanie
|
|
| AQL (zaakceptowany poziom jakości) |
0,65
|
|
| Norma |
EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1
|
|
| Materiał podłoża |
Viton
|
|
| Powłoka |
bez powłoki
|
|
| Z wyściółką |
nie
|
|
| Właściwości |
Bez DMF
|
|
| Kategoria ochrony |
III
|
|
| Długość całkowita L |
350 mm
|
|
| masa całkowita |
355 g
|
|
| Zawartość |
Para
|
|
| CAS AL | 1A004B | |
| SH-Code AL | 00 |
| Numer artykułu | 094783 9 | |
| EAN / GTIN | 4008198789093 | |
| Numer producenta | 089009111X | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |