Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych Vitoject® 890, rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094783 10
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Vitoject
Oznaczenie producenta
Vitoject 890
Odporność na działanie środków chemicznych
DFGKLM
Liczba par
1 para
Wersja, EN 388
EN388:2016
Odporność na ścieranie
3
Odporność na przecięcie (Coup Test)
1
Odporność na rozdzieranie
0
Wytrzymałość na przekłucie
1
Odporność na przecięcie (TDM)
X
Ochrona przed wstrząsami
Nie określono
Zanik ładunku według EN 61340-5-1
2 s
Typ
Typ A
Grubość
0,7 mm
Kod EN 388
3101X
Strefa ochrony ESD (EPA)
nie
Kolor
Czarny
Rodzaj produktu
Rękawice
Zakres zastosowania
Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic
10
Obszar zastosowania
Heavy Duty
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Jednostka
Parowanie
AQL (zaakceptowany poziom jakości)
0,65
Norma
EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1
Materiał podłoża
Viton
Powłoka
bez powłoki
Z wyściółką
nie
Właściwości
Bez DMF
Kategoria ochrony
III
Długość całkowita L
350 mm
masa całkowita
355 g
Zawartość
Para
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094783 10
EAN / GTIN 4008198789000
Numer producenta 089010111X
Producent/osoba odpowiedzialna KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Wykonanie:

Vitoject® 890. Rękawice ochronne z vitonu o wysokiej odporności na działanie środków chemicznych. Bardzo dobra ochrona przed ekstremalnie agresywnymi i trującymi chemikaliami; np. dobra odporność na policykliczne aromatyczne węglowodory. Nie zawierają rozpuszczalników. Można łączyć z kombinezonami chroniącymi przed chemikaliami.
Rękawice ochronne kategorii III.

Norma:

Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.