Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Vitoject® 890 9

Artikelnummer: 094783 9
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (DFGKLM)
  • Snijbeschermingsklasse: 1

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap DMF-vrij
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Fabrikantnummer Vitoject 890
Handschoenmaat 9
EN 374 Type A (DFGKLM)
Bestendigheid tegen chemicaliën DFGKLM
EN 388 3101X
Materiaal Viton
Dragermateriaal Viton
AQL 0,65
Toepassingsgebied Heavy Duty
Lengte 350 mm
Dikte 0,7 mm
Kleur zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 355 g
Snijbeschermingsklasse 1
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094783 9
EAN/GTIN 4008198789093
Nummer fabrikant 890/9

Omschrijving

Uitvoering:

Vitoject® 890. Veiligheidshandschoen van Viton, zeer chemicaliënbestendig. Zeer goede bescherming tegen extreem agressieve en giftige chemicaliën; bijv. goede bestendigheid tegen polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Oplosmiddelvrij. Combineerbaar met pakken ter bescherming tegen chemicaliën.
Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.